アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンシャツ 前フリル 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48419448
品番
18327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
キャッチコピー:ひらひらしたフリルがついたサテンのシャツ!
商品説明:前フリルがついたソフトサテンシャツ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
白
着丈(cm)
40
素材
ポリエステル
身幅(cm)
38
注意
※-