Pi Camera Module V2-Bulk Raspberry Pi カメラモジュール Raspberry Pi 48419553

Raspberry Pi カメラモジュール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(150個)注文コード48419553品番Pi Camera Module V2-Bulk
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様タイプ:Camera Module 、 チャンネルの数:1 、 サポートされているバスインターフェイス:CSI-2 、 サポート最大解像度:3280 x 2464 、 最大フレームレート キャプチャ:30fps 、 寸法:23.86 x 25 x 9mm 、 高さ:9mm 、 長さ:23.86mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:25mm 、 Raspberry Pi HDカメラボードV2. このRaspberry Pi高精細(HD)カメラボードは、あらゆるRaspberry Piコンピュータ又はComputeモジュールに接続し、HDビデオや静止画を作成できます。 ソニー製のIMX219PQ画像センサを使用しているので。高速ビデオ画像や高感度を発揮できます。 Raspberry Piカメラモジュールを使用すれば、固定パターンノイズやにじみなどの画質劣化を軽減できます。 露光制御、ホワイトバランス、輝度検出などの自動制御機能も備えています。. 特長と利点 高画質 優れたデータ機能 8メガピクセル固定フォーカス(小型フォーカス調整工具付属) 1080p、720p60、VGA90に対応 ソニーIMX219PQ CMOS画像センサ 15ピンリボンケーブル. カメラモジュールをPiに接続 15 cmのリボンケーブルを使用して、モジュールスロットとPiカメラシリアルインターフェイスポート(CSI)を直接接続します。 接続が完了すれば、マルチメディア抽象レイヤ(MMAL)又はLinux用ビデオ(V4L) APIを介してカメラボードにアクセスできるようになります。 代わりに、Picamera Pythonや、オンラインで入手できるライブラリを使用してアクセスすることもできます。. 製品の用途 Raspberry Piカメラモジュールは、HDビデオや静止画に最適です。 タイムラプス動画やスローモーション動画も作成できます。 その他の用途には、植物や野生生物の撮影、夜間のセキュリティがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48419578
2023-03-31
用途: ラズパイを用いた検証
有限会社 雷幻

カメラモジュールとしては新しいV3がリリースされていますが、AutoFocusなど不要なので、コチラのカメラを利用しました。
SONY製のCMOSにて性能も安定しており、価格的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする