曜日別特売
18344 かぼちゃパンツ C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419554

18344 かぼちゃパンツ C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419554
18344 かぼちゃパンツ C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419554
18344 かぼちゃパンツ C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419554

かぼちゃパンツ C 黄緑

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48419554品番18344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

キャッチコピー:安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製!
商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!切り貼りだけで衣装が作れる!お遊戯会・発表会・運動会に最適!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1黄緑素材不織布、PP胴回り(cm)38身丈(cm)32
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする