仕様タイプ:Camera Module 、 チャンネルの数:1 、 サポートされているバスインターフェイス:CSI-2 、 サポート最大解像度:3280 x 2464 、 最大フレームレート キャプチャ:30fps 、 寸法:23.86 x 25 x 9mm 、 高さ:9mm 、 長さ:23.86mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:25mm 、 暗闇でPi NoIRカメラモジュールを使用する場合は、照明用の赤外線LEDが必要です。. Raspberry Pi HD Pi NoIRカメラボードV2. このRaspberry Pi HD Pi NoIRカメラボードで、あらゆるRaspberry Pi又はComputeモジュールに接続し、HDビデオや静止画を撮影することができます。 Pi NoIR (赤外線なし)は、標準カメラモジュールと同じですが、赤外線フィルタは搭載されていません。 したがって、暗闇での写真やビデオの撮影に最適です。 このモジュールには、高速ビデオ画像処理機能と高感度を実現した、ソニーのIMX219PQイメージセンサが採用されています。 Pi NoIRモジュールを使用すれば、固定パターンノイズやにじみのような画質の劣化を軽減することができます。 露光制御、ホワイトバランス、輝度検出などの自動制御機能も備えています。. 特長と利点 赤外線フィルタなし 高画質 優れたデータ機能 8メガピクセル固定フォーカス(小型フォーカス調整工具付属) 1080p、720p60、VGA90に対応 ソニーIMX219PQ CMOS画像センサ 15ピンリボンケーブル. PiへのPi NoIRの接続 15 cmのリボンケーブルを使用して、モジュールスロットとPiカメラシリアルインターフェイスポート(CSI)を直接接続します。 接続が完了すれば、マルチメディア抽象レイヤ(MMAL)又はLinux用ビデオ(V4L) APIを介してカメラボードにアクセスできるようになります。 代わりに、Picamera Pythonや、オンラインで入手できるライブラリを使用してアクセスすることもできます。. 製品の用途 Raspberry PiのPi NoIRカメラモジュールは、夜間のHDビデオや静止画の撮影に最適です。 赤外線LEDと併用すると暗視が可能になるので、設備の状態や夜行性動物を監視することができます。RoHS指令(10物質対応)対応