曜日別特売
18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588

18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588
18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588
18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588
18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588
18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588
18347 かぼちゃパンツ J 緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419588

かぼちゃパンツ J 緑

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48419588品番18347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

キャッチコピー:安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製!
商品説明:縫製済み衣装ベース!カラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます!製作時間を大幅に短縮できます!切り貼りだけで衣装が作れる!お遊戯会・発表会・運動会に最適!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1素材不織布、PP胴回り(cm)45身丈(cm)39
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする