アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンズボン テーパード C 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48419624
品番
18351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
キャッチコピー:すっきりしたシルエットのおしゃれなズボン!
商品説明:足元に向けて細見になるおしゃれな衣装です
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
白
股下(cm)
35
丈(cm)
55
素材
ポリエステル
注意
※-