曜日別特売
50866 グリッターテープ 2.5m巻 金 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419737

50866 グリッターテープ 2.5m巻 金 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419737
50866 グリッターテープ 2.5m巻 金 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419737
50866 グリッターテープ 2.5m巻 金 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419737

グリッターテープ 2.5m巻 金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48419737品番50866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
191

キャッチコピー:衣装によくくっつくキラキラした布製のテープ!
商品説明:衣装の飾り付けに便利なラメ入りのテープ

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1材質不織布幅(mm)18厚さ(mm)11巻長さ(m)2.5
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする