アーテック[学校教材・教育玩具]
グリッターテープ 2.5m巻 銀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48419746
品番
50867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥210
販売価格(税別)
¥
191
バスケットに入れる
キャッチコピー:衣装によくくっつくキラキラした布製のテープ!
商品説明:衣装の飾り付けに便利なラメ入りのテープ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
不織布
幅(mm)
18
厚さ(mm)
1
色
銀
1巻長さ(m)
2.5
注意
※-