アーテック[学校教材・教育玩具]
わっかトンネルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48419877
品番
75166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,101
販売価格(税別)
¥
3,728
バスケットに入れる
大きなリングの3つセット。
くぐり遊びやボール遊びに。
土台付きリングセットです。
ボールや体をくぐらせて、様々な運動遊びに使うことができます。
仕様
(1個梱包形態)化粧箱
セット内容
土台×3、リング×3
材質
PE,ABS
寸法(mm)
リング:内径Φ550、土台:底面Φ195×高さ110
商品説明動画
わっかトンネルセット【アーテック 幼児向け玩具】
参考になった