曜日別特売
TR-JDL002 USB充電式デスクライト 置き型 トライメイト 48419904

TR-JDL002 USB充電式デスクライト 置き型 トライメイト 48419904
TR-JDL002 USB充電式デスクライト 置き型 トライメイト 48419904
TR-JDL002 USB充電式デスクライト 置き型 トライメイト 48419904

USB充電式デスクライト 置き型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48419904品番TR-JDL002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB充電式のデスク用LEDライトです。置き型のデスクLEDライトです。
3色に調色が可能です。

用途
収納に
仕様置き型材質ABS寸法(mm)55×120×500ホワイト質量(g)200電球の種類LED調光の可否不可調色の可否可(3色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする