TR-HTR001-BK 乾電池式引くだけ点灯ランタン トライメイト 48419920

TR-HTR001-BK 乾電池式引くだけ点灯ランタン トライメイト 48419920
TR-HTR001-BK 乾電池式引くだけ点灯ランタン トライメイト 48419920

乾電池式引くだけ点灯ランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード48419920品番TR-HTR001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
890

乾電池式のLEDランタンです。上に引くと点灯、下に戻すと消灯となります。

用途
非常時に灯り取りに
材質ABS寸法(mm)85×85×180ブラック質量(g)150全光束(Lm)200使用電池単3型アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
注意
※LEDは直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする