曜日別特売
SP-075 ジュニアスキーグローブ ニチエイ 48420525

ジュニアスキーグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズJL
ブルー
全長(cm)約19
内容量1双注文コード48420525品番SP-075
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

厚手タイプでカフスはニットです。

材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)ブルーサイズJL入数(双)1機能防寒全長(cm)約19適応身長(cm)140~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする