曜日別特売
R17-1102.1 Reckmann 熱電対延長ケーブル Reckmann 48420926

Reckmann 熱電対延長ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様熱電対タイプ:K 、 コア数:2 、 長さ:50m 、 動作温度 Max:+70℃ 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 断熱材:PVC 、 ケーブル形状:ツイストペア 、 Type K + L ? Compensation Lead for Thermocouples. PVC or silicone insulated stranded conductor, cores stranded and extruded together with PVC or silicone, round shape For thermocouples Fe-CuNi (type L), NiCr-Ni (type K), NiCroSil-NiSil (type N) PVC lead resistant to 70 ℃ Silicone insulation resistant to 180 ℃ Packaged in 50 m ring Identification according to DIN 43710 (type L) and DIN EN 60584 (type K and type N)注文コード48420926品番R17-1102.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様熱電対タイプ:K 、 コア数:2 、 長さ:50m 、 動作温度 Max:+70℃ 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 断熱材:PVC 、 ケーブル形状:ツイストペア 、 Type K + L ? Compensation Lead for Thermocouples. PVC or silicone insulated stranded conductor, cores stranded and extruded together with PVC or silicone, round shape For thermocouples Fe-CuNi (type L), NiCr-Ni (type K), NiCroSil-NiSil (type N) PVC lead resistant to 70 ℃ Silicone insulation resistant to 180 ℃ Packaged in 50 m ring Identification according to DIN 43710 (type L) and DIN EN 60584 (type K and type N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする