内容量1個仕様熱電対タイプ:K コア数:2 長さ:50m 動作温度 Max:+180℃ 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 断熱材:シリコン ケーブル形状:ツイストペア Type K+L Compensation Lead for Thermocouples. PVC or silicone insulated stranded conductor, cores stranded and extruded together with PVC or silicone, round shape For thermocouples Fe-CuNi (type L), NiCr-Ni (type K), NiCroSil-NiSil (type N) PVC lead resistant to 70 Silicone insulation resistant to 180 Packaged in 50 ring Identification according to DIN 43710 (type L) and DIN EN 60584 (type and type N)注文コード48420935品番R17-1105.1