内容量1個仕様熱電対タイプ:L 、 コア数:2 、 長さ:50m 、 動作温度 Max:+180℃ 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 断熱材:シリコン 、 ケーブル形状:ツイストペア 、 Type K + L ? Compensation Lead for Thermocouples. PVC or silicone insulated stranded conductor, cores stranded and extruded together with PVC or silicone, round shape For thermocouples Fe-CuNi (type L), NiCr-Ni (type K), NiCroSil-NiSil (type N) PVC lead resistant to 70 ℃ Silicone insulation resistant to 180 ℃ Packaged in 50 m ring Identification according to DIN 43710 (type L) and DIN EN 60584 (type K and type N)注文コード48420953品番R17-1104.1