内容量1個仕様熱電対タイプ:N 、 コア数:2 、 長さ:50m 、 動作温度 Max:+70℃ 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 断熱材:PVC 、 ケーブル形状:ツイストペア 、 Type K + L : Compensation Lead for Thermocouples. PVC or silicone insulated stranded conductor、 cores stranded and extruded together with PVC or silicone、 round shape For thermocouples Fe-CuNi (type L)、 NiCr-Ni (type K)、 NiCroSil-NiSil (type N) PVC lead resistant to 70 ℃ Silicone insulation resistant to 180 ℃ Packaged in 50 m ring Identification according to DIN 43710 (type L) and DIN EN 60584 (type K and type N)注文コード48420969品番R17-1102.2