RECOM
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(20個)
1個
出力電圧(V)
12(DC)
12(DC)
15(DC)
24(DC)
3.3(DC)
5(DC)
シリーズ
RAC03-GB
RAC03-GB
RAC03-GA
RAC04-GB
RAC05-K
RAC04-GA
全37種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
48421039
品番
RAC03-12SGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
37
幅(mm)
24
質量(g)
20
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
15
シリーズ
RAC03-GB
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
12(DC)
出力電流(mA)
250
EMC規格
Class B
効率
78%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-40
入力電圧レンジ(V)
85~305(AC)
静電容量(μF)
500(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1040×10
3
(25℃)