RECOM
Recom AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(20個)
1個
出力電圧(V)
12(DC)
15(DC)
24(DC)
3.3(DC)
5(DC)
シリーズ
RAC03-GB
RAC03-GA
RAC04-GB
RAC05-K
RAC04-GA
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48421224
品番
RAC04-24SGA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
出力電圧:24V dc 、 出力電流:170mA 、 定格電力:4W 、 出力数:1 、 入力電圧:305 V ac, 430 V dc 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:37mm 、 幅:24mm 、 奥行き:15mm 、 重さ:20g 、 効率:80% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃