曜日別特売
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286

CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286
CC-A3S-BK カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー) 48421286

カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48421286品番CC-A3S-BK
参考基準価格(税別)¥1,619販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【超コンパクトな省スペース設計】
シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。
本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。
カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ!
【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】
USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。
幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。
車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。
【急速充電規格PD/QC対応】
USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応!
接続機器のスピーディーな充電が可能です。
小型ノートパソコンの急速充電にも対応!

寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする