R-7812-0.5 Recom スイッチングレギュレータ RECOM 48422238

Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(42個)出力電圧(V)12(DC)注文コード48422238品番R-7812-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様スイッチングレギュレータ. 効率の高い非絶縁スイッチングレギュレータです。入力範囲は高電圧に対応し、無駄になるエネルギーがほとんどないため、ヒートシンクが不要です。このコンポーネントは、短絡保護機能を搭載した幅広い入力範囲を備え、作業効率を高める外部コンポーネントが不要という点で、理想的です。. 特長と利点. LM78xxリニアレギュレータ互換のピン配列 高効率、非絶縁、ヒートシンク不要 外部コンポーネント不要 短絡保護、熱的シャットダウン 低リプル、低ノイズ. 製品用途の情報.長さ(mm)11.5幅(mm)7.55質量(g)1.9タイプ-取付方式スルーホール奥行(mm)10.2シリーズR-78xx-0.5消費電力(W)0.4(Max.)定格電力(W)2.5最高温度(℃)85出力電圧(V)12(DC)出力電流(mA)500保護機能-効率97%(min)、94%(Max.)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-電圧調整範囲(V)-リップルノイズ25mV Pk-PkパッケージSIP最低温度(℃)-40静止電流(mA)5(typ.)、7(max.)ロードレギュレーション±0.4%ラインレギュレーション±0.2%入力電圧レンジ(V)15~32(DC)静電容量(μF)220/6800(max.)出力数1MTBF平均故障間隔(h)26163×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする