曜日別特売
RAC04-12DC/277-E Recom スイッチング電源 RECOM 48422606

Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個注文コード48422606品番RAC04-12DC/277-E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様Recom 4 W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ - RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC/DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 → 305 V acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。.長さ(mm)36.7幅(mm)27.2質量(g)41取付方式PCBマウント奥行(mm)17.1シリーズRAC04-C/277定格電力(W)4最高温度(℃)80出力電圧(V)±12(DC)出力電流(mA)±166EMC規格-効率78%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型最低温度(℃)-40医療規格認定-入力電圧レンジ(V)80~305(AC)静電容量(μF)±680出力数1MTBF平均故障間隔(h)500×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48422685
2023-02-25
用途: 対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする