仕様EN60335. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SER/277シリーズ. Recom有線3 W RAC03-SER/277シリーズ電源モジュールは丸みを帯びたフラットな形状をしており、3 kV ac絶縁の整流型AC/DCコンバータです。 このシリーズは待機時の消費電力が低く、極めて幅広い入力電圧範囲に対応します。 使用例としては、ビルのオートメーション、セキュリティ、通信システムなど、さまざまな用途が挙げられます。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲長さ(mm)50.3幅(mm)50.3質量(g)41取付方式シャーシマウント奥行(mm)11シリーズRAC03-SER/277定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)24(DC)出力電流(mA)125EMC規格-効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型最低温度(℃)-40医療規格認定-入力電圧レンジ(V)100~277(AC)静電容量(μF)200出力数1MTBF平均故障間隔(h)3554×103(25℃)