仕様EN-60950-1、UL-60950-1、C22.2 No. 60950-1-07. cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 65 ℃超で出力ディレーティング. Recom 6 W、基板実装、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. RACシリーズ6 W、ユニバーサル入力、シングル/デュアル出力AC/DCコンバータ電源、コンパクト型。 このユニバーサル入力、シングル/デュアル出力AC/DCコンバータは基板実装型で、低コストかつ高効率です。. ワイド入力電圧範長さ(mm)53.5幅(mm)25.5質量(g)35取付方式PCBマウント奥行(mm)15.6シリーズRAC06-C定格電力(W)6最高温度(℃)80出力電圧(V)5(DC)出力電流(mA)1200EMC規格-効率75%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型最低温度(℃)-25医療規格認定-入力電圧レンジ(V)90~264(AC)静電容量(μF)6800出力数1MTBF平均故障間隔(h)400×103(25℃)