曜日別特売
RP30-2412DEW Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48425309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)±12(DC)注文コード48425309品番RP30-2412DEW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル/デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4 1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース長さ(mm)50.8幅(mm)40.6質量(g)48タイプDual取付方式スルーホール奥行(mm)10.2シリーズRP30-EW定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電圧(V)±12(DC)出力電流(mA)±1250保護機能-入力電流(mA)1488効率84%RoHS指令(10物質対応)対応電圧調整範囲(V)-パッケージ2×1.6インチ最低温度(℃)-40静止電流(mA)-ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)1600/1 minute(DC)入力公称電圧(V)24(DC)医療規格認定-出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)10~40(DC)鉄道用途向けに承認済み-静電容量(μF)±1000(max.)出力数2MTBF平均故障間隔(h)759.8×103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする