キクチ科学研究所
プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA ホワイト GEA-170HDW [電動]
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48425748
品番
GEA170HDW
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥360,789
販売価格(税別)
¥
327,990
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。
付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
質量(kg)
39.4
サイズ
170型
外形寸法(mm)
A×B×C:4163×143×135
消費電力(W)
170
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージサ:3763×2117
寸法X(mm)
上黒600(最大)