曜日別特売
E8KKP100HD プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所 48426116

プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ100型
内容量1個注文コード48426116品番E8KKP100HD
参考基準価格(税別)¥336,600販売価格(税込)¥370,249
販売価格(税別)
336,590

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン

サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214×1245外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:2414×1445×40幅(mm)マスク:100質量(kg)10.5フレームアルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする