曜日別特売
WAKP120HDBM パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応 キクチ科学研究所 48426500

パネルスクリーン WAKP-HDBM [16:9パネル] 超短焦点対応

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ120インチ(16:9)
質量(kg)13
内容量1個注文コード48426500品番WAKP120HDBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応

サイズ120インチ(16:9)寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656×1494外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:2856×1694×40幅(mm)マスク幅:100質量(kg)13生地ホワイトマットアドバンス(WA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする