曜日別特売
CWKP130HDBM パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所 48426527

パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ130インチ(16:9)
内容量1個注文コード48426527品番CWKP130HDBM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応

サイズ130インチ(16:9)寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2878×1619外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:3078×1819×40幅(mm)マスク幅:100質量(kg)14生地シャンティホワイト(CW)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする