※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48427025
品番
RBM-1215D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル/デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RBMシリーズ. 超小型SIP6パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率 フル定格出力は1つの出力から取り出し可能
長さ(mm)
16.55
幅(mm)
6
質量(g)
1.3
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
7.7
シリーズ
RBM
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±33
保護機能
-
入力電流(mA)
-
効率
80~84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
SIP6
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
10%(max.)
絶縁電圧(V)
3000(DC)
入力公称電圧(V)
12(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
10.8~13.2(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±220(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
19400×10
3
(25℃)