※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
Recom 絶縁DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(9個)
出力電圧(V)
±15(DC)
注文コード
48427314
品番
RP20-2415DF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
1402
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度です。. Recom 20 Wシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP20-Fシリーズ. 調整型出力 非常にコンパクトな設計 - 20 Wの出力を50.8 x 25.4 mmのパッケージで達成 L-C入力フィルタ 国際的な安全基準に対応した設計 6面連続シールド 高効率(88 % typ) 絶縁耐圧1.6 kVdc 業界標準のパッケージサイズ 2 1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
25.4
質量(g)
27
タイプ
Dual
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
10.2
シリーズ
RP20-F
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
±15(DC)
出力電流(mA)
±667
保護機能
-
入力電流(mA)
947
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧調整範囲(V)
-
パッケージ
2×1インチ
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
-
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(V)
1600/1 minute(DC)
入力公称電圧(V)
24(DC)
医療規格認定
-
出力電圧調整範囲(%)
-
入力電圧レンジ(V)
18~36(DC)
鉄道用途向けに承認済み
-
静電容量(μF)
±450(max.)
出力数
2
MTBF平均故障間隔(h)
1583×10
3