曜日別特売
RS6-2415D Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM 48427506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Recom 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)±15(DC)注文コード48427506品番RS6-2415D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様EN62368-1 CB、IEC/EN60950-1. Recom RS6シリーズ絶縁DC-DCコンバータ. RS6シリーズは、幅広い入力電圧範囲に渡る高電力密度を実現します。このコンバータは、要求の厳しい産業用途、計測器、バッテリ駆動機器などの高密度電源設計に最適です。. 特長と利点. 高電力密度 高効率 CBレポート 設置スペースが限られている場合に最適長さ(mm)21.8幅(mm)9.2質量(g)4タイプ-取付方式スルーホール奥行(mm)11.1シリーズRS6定格電力(W)6最高温度(℃)75出力電圧(V)±15(DC)出力電流(mA)±200保護機能-入力電流(mA)-効率87%RoHS指令(10物質対応)対応電圧調整範囲(V)-パッケージSIP8最低温度(℃)-40静止電流(mA)28ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)2000/1 Second(DC)入力公称電圧(V)24(DC)医療規格認定-出力電圧調整範囲(%)-10~10入力電圧レンジ(V)18~36(DC)鉄道用途向けに承認済み-静電容量(μF)±660(max.)出力数2MTBF平均故障間隔(h)1776×103(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする