FBT410BK 1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BK フジパーツ 48429975

1mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) FBT-410BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48429975品番FBT410BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)
片側:F型接栓
片側:F型接栓
カラー:(黒・白)
各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。
しっかり接続できるネジ式
※アンテナ壁面端子にはご使用できません。

ケーブル長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする