曜日別特売
ASMCD1500GB テレビ台  オーク木目柄(グレージュ) AS-MCD1500-GB 朝日木材加工 (AVAWOOD) 48431120

テレビ台 オーク木目柄(グレージュ) AS-MCD1500-GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48431120品番ASMCD1500GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー
上下3段可動棚
ルーターやHDD、各種配線、電源タップなどの収納に最適な背面収納スペース付き
棚を取り外して雑誌(A4サイズ)収納も可
モダンで落ち着いた雰囲気のテレビラック
インテリアのトレンドカラーで人気の「グレージュ」色(グレーとベージュを合わせた色)を採用し、アクセントのブラックとの組み合わせで、モダンかつ落ち着いた上品な雰囲気を演出します。

質量(kg)31グレージュ木目天板耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×412×391適合サイズ~65V型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする