曜日別特売
TA132TC-1.5M 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO 48431357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード48431357品番TA132TC-1.5M
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。
ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。

長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
注意
※ムシ押しは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする