曜日別特売
M-N12V4L トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48432994

トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個機能動作ON-ON回路単極双投注文コード48432994品番M-N12V4L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥996販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
付属品-極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC-V動作方式-別売付属品キャップ(AT-427)、丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)-操作部形状ロックレバー機能動作ON-ON回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする