仕様シングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78TシリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 この製品には、AC、AL、FCの3つの標準ピン止めオプションが備わっています。 R-78Tシリーズには、最高95 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、ポータブルバッテリ駆動の用途に最適な省スペースソリューションです。. 最大効率 95 % ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 起動時の過負荷容量 1.5 A ワイド入力範囲 7 → 42 V 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 短絡保護 350 kHz固定されたスイッチング周波数、磁気シールド付き 低プロファイル 低コスト長さ(mm)23幅(mm)27.2質量(g)4.5タイプtray packaging取付方式ねじ取り付け、表面実装奥行(mm)10シリーズR-78T-1.0定格電力(W)-最高温度(℃)85出力電圧(V)5(DC)出力電流(mA)1000入力電流(mA)-効率92%(min)、85%(max.)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP最低温度(℃)-40静止電流(mA)1ロードレギュレーション±0.4%ラインレギュレーション-入力公称電圧(V)-出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)8~42(DC)静電容量(μF)-出力数1MTBF平均故障間隔(h)6318×103(25℃)