VISHAY
Relay SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1袋(5個)
1セット(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
48440736
品番
LH1540AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流:0.12 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:350 V●最大電圧制御:1.45 V●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:MOSFET●寸法:8.7 x 6.5 x 3.81mm●奥行き:6.5mm●Solid State Relay - Vishay
RoHS指令(10物質対応)
対応