曜日別特売
C9-R21 / DC 12 V Releco ラッチングリレー RELECO 48441034

Releco ラッチングリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC12
スイッチング電流(A)5
内容量1個注文コード48441034品番C9-R21 / DC 12 V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●テストボタンとメカニカルフラグインジケータを標準装備したリレーです。 テストボタンは色付きで、押した場合はテスト、上げた場合はラッチという2機能を備えています。 取り外し可能なマーキングラベルが各リレーに貼り付けられています。 セット入力から電源が除去された後もコンタクトのラッチ状態は維持 「リセット」入力のパルスによってコンタクトをオフに切り換え リレーソケットも用意(品番< 437-783') 437-783/を参照)長さ(mm)21コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)37.5質量(g)43取付方式プラグイン極数2奥行(mm)28シリーズC9接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80接点材質AgNi+0.2μAuコイル抵抗(Ω)100保護IP40端子数9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60スイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)120最大スイッチング電圧(DC V)30機械的寿命(万回)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする