曜日別特売
C3-R20 / DC 24 V Releco ラッチングリレー RELECO 48441095

Releco ラッチングリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
スイッチング電流(A)10
内容量1個注文コード48441095品番C3-R20 / DC 24 V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様● Contacts remain latched on even after the supply is removed for the 'set' input Contacts are switched off by pulsing the 'reset' input DPCO contact configuration Dual function colour coded test button, push to test or lift to latch Mechanical flag indicator as standard Contact material silver-nickel (AgNi) Relay socket also available (see stock no. < 403-229') 403-229長さ(mm)35コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)66質量(g)95取付方式プラグイン極数2奥行(mm)35シリーズC3接点構成DPDT保存温度(℃)-40~80接点材質AgNiコイル抵抗(Ω)63保護IP40端子数11RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~60スイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30機械的寿命(万回)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする