仕様アクセサリタイプ:ブリッジバー●使用:S10-Mソケット、S12ソケット●5A DPCO - C12 Series. Robust industrial terminals LED indication and mechanical flag indicator Dual function test button, push to test or lift to latch Maximum switching voltage of 250Vac Operating temperature range -20 to +60℃. Accessories available separately include 16mm wide sockets, bridge bar for linking coil A2 connection and bridge bars for linking contact sideRoHS指令(10物質対応)対応