NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
極数
単極
単極
2極
端子形状
プリント基板ストレート
プリント基板ストレート
プリント基板ストレート
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
はんだ端子
機能動作
ON-(ON)
ON-ON
ON-(ON)
(ON)-OFF-(ON)
ON-OFF-(ON)
(ON)-ON-(ON)
ON-OFF-ON
ON-ON-(ON)
ON-ON-ON
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48441970
品番
M-N15P4N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥551
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
PC端子形(金メッキ接点):単極双投
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~85
端子形状
プリント基板ストレート
接点仕様
金メッキ
操作部形状
別売
機能動作
ON-(ON)
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。