Relpol
Relpol リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
GZP
極数
2
注文コード
48442635
品番
GZP8-BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Relpolシリーズのリレーソケットは、多様なリレータイプとピン構成に適しています。
長さ(mm)
38.2
質量(kg)
0.05
色
ブラック
高さ(mm)
27.2
種類
ネジ端子付き
取付方式
35mmDINレール
極数
2
奥行(mm)
73
シリーズ
GZP
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
12
コンタクト数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
R15リレー
ターミナルタイプ
ネジ