曜日別特売
GZP11-BLACK Relpol リレーソケット Relpol 48442757

Relpol リレーソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズGZP極数3注文コード48442757品番GZP11-BLACK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応長さ(mm)38.2質量(kg)-ブラック高さ(mm)27.2種類ネジ端子付き取付方式35mmDINレール極数3奥行(mm)73シリーズGZP定格電圧(V)AC300定格電流(A)12コンタクト数-RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット併用可能製品R15リレーターミナルタイプネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする