仕様Relpolミニチュア工業用リレー汎用のR2N、R3N及びR4Nシリーズのミニチュア工業用リレーすべてのリレーはプラグインソケットに取り付けるように設計されており、WT機能を標準装備しています(W-メカニカルインジケータ+T-ロック可能な前面テストボタン)。アクセサリには保持クリップ及び接続ストリップが含まれます。R2N(2CO)、R3N(3CO)及びR4N(4CO)ミニチュア寸法カドミウム不使用のコンタクトAC及びDCコイルリレーには、テストボタン(ノンラッチ)とプラグが付属している場合があります。RoHS対応長さ(mm)27質量(kg)0.074色グレー高さ(mm)61種類ネジ端子付き取付方式35mmDINレール極数4奥行(mm)75シリーズGZM定格電圧(V)AC300定格電流(A)6コンタクト数-RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリレーソケット併用可能製品R4Nリレーターミナルタイプネジ