MB-N25P1S 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 48443835

押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
端子形状プリント基板ストレート
プリント基板ストレート
はんだ端子
プリント基板バーティカル
プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き
プリント基板ライトアングル
機能動作ON-(ON)
極数2極
内容量1個注文コード48443835品番MB-N25P1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥762販売価格(税込)¥834
販売価格(税別)
758

基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
仕様PC端子形(銀接点):2極双投極数2極使用温度範囲(℃)-30~85端子形状プリント基板ストレート接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)寸法(縦×横×奥行)(mm)26.6×12.7×13電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
注意
※操作部は別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする