曜日別特売
T4346-100R-75-4F 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME 48449688

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
有効長(mm)25
内容量1本注文コード48449688品番T4346-100R-75-4F
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。

用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346R刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10有効長(mm)25表面処理POWERコーティングネック型ネックなし刃先0.5Rリード角(°)43/46
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする