T40-080MT-030D-60-5F 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃 TOTIME 48450196

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)24
有効長(mm)24
内容量1本注文コード48450196品番T40-080MT-030D-60-5F
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5全長(mm)60シリーズエンドミル|40MT5F刃長(mm)24シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8有効長(mm)24表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする