曜日別特売
T3538-040BHT-50-2F 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME 48454484

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)2
全長(mm)50
内容量1本注文コード48454484品番T3538-040BHT-50-2F
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)

用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)50シリーズエンドミル|3538BHT刃長(mm)8シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4有効長(mm)8表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしボール半径R(mm)2リード角(°)35/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする