T3538-060RAL-18-50-3F-HDC 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME 48455875

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)18
有効長(mm)18
内容量1本注文コード48455875品番T3538-060RAL-18-50-3F-HDC
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3全長(mm)50シリーズエンドミル|3538RAL3FHDC刃長(mm)18シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6有効長(mm)18表面処理水素フリーコーティングDLCネック型ネックなし刃先0.2Cリード角(°)35/37/38
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする