用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌
カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭
食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭
食品加工機器の除菌
シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。質量(g)3/錠シリーズハイター液性弱酸性